曜日別特売
OP035374BR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225397

OP035374BR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225397
OP035374BR 和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック) 12225397

和風ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード12225397品番OP035374BR
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)幅(mm)□189質量(kg)0.9取付引掛シーリング高さ(mm)218材質(本体)白木電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)523-1023ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)680調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする