ラクテム
ねじ先端キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(10個)
1セット(30個)
1セット(50個)
寸法d(mm)
3.5
15
19
7.5
9.5
11
2.5
3.5
4.5
5.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
12225407
品番
STCPB4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ねじやシャフト、パイプなど棒状の先端を保護する樹脂製キャップです。
カットも自由にできますので、長さの微調整も簡単に行えます。
耐薬品性、耐水性、電気絶縁に優れた材質で柔軟性があります。
用途
ねじや棒状の先端に取り付ける保護キャップとして。
色
黒
材質(本体)
PVC(ポリ塩化ビニル)
寸法d(mm)
3.5
適合ねじ
M4
寸法T(mm)
15
注意
※加工上、各寸法にバラつきが生じます。
※使用環境により取り付け具合に差が生じます。
※棒状(シャフトやパイプ等)に取り付ける場合は内径寸法をご確認ください。
※本品はRoHS非対応品です。