曜日別特売
HS-HL3/W 3口L型タップ オーム電機 12225477

HS-HL3/W 3口L型タップ オーム電機 12225477
HS-HL3/W 3口L型タップ オーム電機 12225477

3口L型タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード12225477品番HS-HL3/W
参考基準価格(税別)¥294販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

1つのコンセントを3分配
ユリア樹脂使用
1500ワットまで

ホワイト定格電圧(V)125コンセント個数3定格電流(A)15定格容量(W)1500まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする