ODELIC(オーデリック)
和風ペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色温度(K)
5000
2700
5000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12225494
品番
OP176021NR
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)
□220
質量(kg)
1
取付
引掛シーリング
高さ(mm)
244
材質(本体)
白木
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.2
全高(mm)
544-944
ランプ
高演色LED
コード
収納フレンジ付
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
65
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
468
調光の可否
調光:不可、調光器:不可