曜日別特売
OG254830BR Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12226079

OG254830BR Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12226079
OG254830BR Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12226079

Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)0.9
内容量1台注文コード12226079品番OG254830BR
参考基準価格(税別)¥38,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します
Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能

種別器具:LED一体型幅(mm)□115寸法(mm)出:148質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)29.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)220
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ず壁スイッチを設置してください
※別売タブレット:RC 913
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする