種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)寸法(mm)出:173質量(kg)0.7色黒取付ねじ込式高さ(mm)132材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨型首振角度(°)100ランプ高演色LED色温度(K)3500幅(Φmm)118材質(カバー)アクリル(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)64光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)180調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)384取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)可能:90迄