ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
3500
2700
5000
3500
消費電力(W)
4.4
7.1
4.4
光源色
温白色
電球色
昼白色
温白色
色
マットシルバー
黒
ダークブラウン
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12227165
品番
OG254740WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,500
シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)
118
寸法(mm)
出:103
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
294
材質(本体)
アクリル(乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.4
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)8
明るさ
白熱灯器具40W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
255
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12227165
OG254740WR
12227217
OG254742WR
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)