ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
2700
5000
3500
消費電力(W)
7.1
7.1
4.4
光源色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
色
黒
マットシルバー
黒
ダークブラウン
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12227235
品番
OG254743NCR
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質
グローブ:アクリル
幅(mm)
118
寸法(mm)
出:103
質量(kg)
0.8
色
黒
高さ(mm)
294
材質(本体)
アクリル(乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.1
構造
防雨型
センサー
人感センサーモード切替型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
20.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
149