曜日別特売
OG254744LR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227244

OG254744LR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227244
OG254744LR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227244

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
消費電力(W)4.4
光源色電球色
内容量1台注文コード12227244品番OG254744LR
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)21.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする