曜日別特売
OG254746NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227305

OG254746NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227305
OG254746NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227305

ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)5000
消費電力(W)4.4
光源色昼白色
ブラウン
内容量1台注文コード12227305品番OG254746NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,500

シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8ブラウン高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)24.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)107

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12227305OG254746NR12227357OG254748NROG254746NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227357ポーチライトODELIC(オーデリック)1台
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする