曜日別特売
OG254748NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227357

OG254748NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227357
OG254748NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227357

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)4.4
光源色昼白色
ダークブラウン
内容量1台注文コード12227357品番OG254748NR
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル幅(mm)118寸法(mm)出:103質量(kg)0.8ダークブラウン高さ(mm)294材質(本体)アクリル(乳白)電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)24.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)107
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする