OG041721NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227585

OG041721NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227585
OG041721NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12227585

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
消費電力(W)4.4
光源色昼白色
マットシルバー
内容量1台注文コード12227585品番OG041721NR
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠
点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル幅(mm)127寸法(mm)出:142質量(kg)0.7マットシルバー取付ねじ込式高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)37光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)163取付面位置壁・天井面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする