種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質グローブ:アクリル幅(mm)127寸法(mm)出:142質量(kg)0.7色ダークブラウン取付ねじ込式高さ(mm)125材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型センサーなしランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)33.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)146取付面位置壁・天井面