種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6色マットシルバー取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)78.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)391取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄