曜日別特売
OG254982LR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12228845

OG254982LR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12228845
OG254982LR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12228845

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
内容量1台注文コード12228845品番OG254982LR
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)74.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)371取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※温泉地使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする