OG041642NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12229037

OG041642NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12229037
OG041642NR ポーチライト ODELIC(オーデリック) 12229037

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
オフホワイト
内容量1台注文コード12229037品番OG041642NR
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)幅(mm)□125質量(kg)0.5オフホワイト取付ねじ込式高さ(mm)140材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)4.4構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)425取付面位置壁・天井面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする