ODELIC(オーデリック)
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
2700
5000
3500
光源色
昼白色
電球色
昼白色
温白色
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12229938
品番
OG264013NR
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
鋳物フレームからこぼれる光が印象深いモダンな行灯
ホテルや旅館、店舗のアプローチや和住宅の庭園灯として、日本情緒が薫る美しい景観を演出します
種別
器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)
□180
質量(kg)
4.5
色
黒
高さ(mm)
380
材質(本体)
アルミ鋳物
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨型・二重絶縁構造
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
49
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
245