ODELIC(オーデリック)
門柱灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
マットシルバー
黒
マットシルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12230069
品番
OG254620R
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯
堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
1
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
6.6
構造
防雨型
ランプ
高演色LED
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル(乳白)
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
48.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
323