ODELIC(オーデリック)
明暗センサー付ガーデンライト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
色
黒
黒
マットシルバー
光源色
昼白色
電球色
昼白色
質量(kg)
2.1
2.5
2.1
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12230498
品番
OG254665NR
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
明るさに反応して自動点灯・消灯
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
質量(kg)
2.1
色
黒
取付
ねじ込式
材質(本体)
アルミ管
消費電力(W)
6.3
構造
防雨型
センサー
明暗センサー
ランプ
高演色LED
コード
付属なし
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
80
材質(カバー)
ガラス(乳白ケシ)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)12
明るさ
白熱灯器具60W相当
調光方式
調光器:不可
地上高さ(mm)
700
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
577