曜日別特売
OG254652LR 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12230787

OG254652LR 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12230787
OG254652LR 明暗センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック) 12230787

明暗センサー付ガーデンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットシルバー
光源色電球色
質量(kg)2.5
内容量1台注文コード12230787品番OG254652LR
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
明るさに反応して自動点灯・消灯

種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)質量(kg)2.5マットシルバー取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.3構造防雨型センサー明暗センサーランプ高演色LEDコード付属なし色温度(K)2700幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可地上高さ(mm)1000演色指数(Ra)94定格光束(Lm)499
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする