種別器具:LED一体型質量(kg)2.2色ブラック材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス(透明)光源色昼白色材質(レンズ)アクリル(透明エネルギー消費効率(Lm/W)87.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2023取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプワイド