曜日別特売
XG454049 エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック) 12232074

XG454049 エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック) 12232074
XG454049 エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック) 12232074

エクステリアスクエアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格光束(Lm)19500
色温度(K)3000
マットシルバー
内容量1台注文コード12232074品番XG454049
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です

仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210色温度(K)3000材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)92.4光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)19500取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする