曜日別特売
XG454017 エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック) 12232248

XG454017 エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック) 12232248
XG454017 エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック) 12232248

エクステリアスクエアライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
定格光束(Lm)14800
色温度(K)5000
マットシルバー
内容量1台注文コード12232248品番XG454017
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です

種別器具:LED一体型質量(kg)5.2マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65光源色昼白色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)113.8光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可演色指数(Ra)73定格光束(Lm)14800取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする