種別器具:LED一体型質量(kg)1.2色ブラック材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)6.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED色温度(K)2700材質(カバー)強化ガラス・透明光源色電球色材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)76.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14センサー角度調整(°)全方向20明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)481配光タイプミディアム