曜日別特売
OG254728 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233508

OG254728 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233508
OG254728 エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233508

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
マットシルバー
配光タイプミディアム
内容量1台注文コード12233508品番OG254728
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
種別器具:LED一体型質量(kg)2マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型首振角度(°)145ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)強化ガラス・透明光源色昼白色材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)87.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)515配光タイプミディアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする