OG254570LR エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233797

OG254570LR エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233797
OG254570LR エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック) 12233797

エクステリアスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
黒色サテン
内容量1台注文コード12233797品番OG254570LR
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)0.8黒色サテン材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)強化ガラス(透明)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)49.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94定格光束(Lm)182取付面位置壁・天井兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする