ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
2700
5000
光源色
昼白色
電球色
昼白色
色
マットシルバー
オフホワイト
黒色サテン
マットシルバー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12233946
品番
OG254574NR
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
外構をカバーするLED電球型スポットライト
LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン
ロングセラーは市場からの評価です
種別
器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)
2
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.7
構造
防雨型
首振角度(°)
140
ランプ
高演色LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
強化ガラス(透明)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付)
明るさ
白熱灯器具50W相当
回転角度(°)
360
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
211