ODELIC(オーデリック)
エクステリアスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
5000
5000
2700
光源色
昼白色
昼白色
電球色
色
マットシルバー
ブラック
マットシルバー
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12234095
品番
OG254687
参考基準価格(税別)
¥43,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト
小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です
点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
2
色
マットシルバー
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100
消費電力(W)
11
構造
防雨型
首振角度(°)
180
ランプ
LED
色温度(K)
5000
材質(カバー)
強化ガラス(ケシ)
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.1
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)14
キャブタイヤケーブル(m)
5(プラグ付)
明るさ
ビーム球150W相当
回転角度(°)
350
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1201