曜日別特売
53501 ミニッツメイド オレンジブレンド マルチビタミン 280ml PET コカ・コーラ 12234550

ミニッツメイド オレンジブレンド マルチビタミン 280ml PET

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(280mL×24本)注文コード12234550品番53501
参考基準価格(税別)¥4,224販売価格(税込)¥4,534
販売価格(税別)
4,198

選ばれた果物のおいしさと、一日不足分の栄養素が一度に摂れて、元気チャージにぴったり

容量(mL)280シリーズミニッツメイド容器PET原材料果実(オレンジ(ブラジル又はメキシコ)、レモン、アセロラ、ぶどう)、果糖ぶどう糖液糖/香料、酸味料、ビタミンC、パントテン酸 Ca、ビタミンE、ビタミンB6、カロチン色素、ビタミンDアレルギー特定原材料:オレンジ成分/分量(100mL中)エネルギー52kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物13g、食塩相当量0g、ビタミンC50~115mg、パントテン酸1.2~4.6mg、ビタミンB60.3mg、ビタミンD1.4~3.6μg、ビタミンE0.7mg入数24本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする