曜日別特売
52442 コカ・コーラ ゼロ 160ml缶 コカ・コーラ 12234568

コカ・コーラ ゼロ 160ml缶

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(160mL×30本)注文コード12234568品番52442
参考基準価格(税別)¥3,210販売価格(税込)¥2,698
販売価格(税別)
2,498

「コカ・コーラ」ならではの特別な美味しさを、カロリーゼロ・保存料ゼロ・合成香料ゼロで提供しています。

容量(mL)160シリーズコカコーラゼロ容器原材料炭酸、カラメル色素、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、香料、カフェインアレルギー特定原材料:なし成分/分量(100mL中)エネルギー0kcal、脂質0g、食塩相当量0.01g、炭水化物0g、糖類0g、たんぱく質0g入数30本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 生徒さんにサービスであげようとしましたが
適斎塾

なんか薬品っぽい?防虫剤のような?匂いや味がして驚きました。
コカ・コーラってこんな味でした?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソフトドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする