曜日別特売
XS412326H マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック) 12234585

XS412326H マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック) 12234585
XS412326H マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック) 12234585

マルチユニバーサルダウンライト 灯体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
マットブラック
内容量1台注文コード12234585品番XS412326H
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)0.5マットブラック高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカストタイプ器具:LED一体型電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプ高彩色LED色温度(K)4000幅(Φmm)111光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.8光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1884配光タイプスプレッド
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする