リブプラス
ふっ素加工 スタンド式エッグパンカバー 13×18cm 窓付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12235040
品番
ND-5500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
収納に困らないスタンド式のエッグパンカバー。調理中の様子が確認できるガラス窓付
材質
ハンドル:フェノール樹脂、内面・外面:ふっ素樹脂塗膜加工
材質(本体)
アルミニウム合金、全面物理強化ガラス
質量(g)
約220
寸法(cm)
約20.9×14.3×5.8