曜日別特売
ND-5523 クックエポ 強化ガラス蓋 リブプラス 12235259

ND-5523 クックエポ 強化ガラス蓋 リブプラス 12235259
ND-5523 クックエポ 強化ガラス蓋 リブプラス 12235259
ND-5523 クックエポ 強化ガラス蓋 リブプラス 12235259
ND-5523 クックエポ 強化ガラス蓋 リブプラス 12235259
ND-5523 クックエポ 強化ガラス蓋 リブプラス 12235259
ND-5523 クックエポ 強化ガラス蓋 リブプラス 12235259

クックエポ 強化ガラス蓋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
材質本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂
質量(g)約340
内容量1個注文コード12235259品番ND-5523
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

つまみの上に菜箸やお玉、トングなどが置けるガラス蓋

材質本体:、縁部分:ステンレス鋼、ツマミ:フェノール樹脂材質(本体)全面物理強化ガラス質量(g)約340サイズ(cm)18寸法(cm)約18.6×18.6×5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする