ODELIC(オーデリック)
マルチユニバーサルダウンライト 灯体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色温度(K)
4000
4000
3500
3000
光源色
白色
白色
温白色
電球色
色
オフホワイト
オフホワイト
マットブラック
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12235416
品番
XS413309
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
器具:LED一体型
質量(kg)
0.4
色
オフホワイト
高さ(mm)
103
材質(本体)
アルミダイカスト
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
13
スイッチ
非調光
ランプ
LED
色温度(K)
4000
幅(Φmm)
111
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.6
光源寿命
40000時間
配光角度(°)
21
明るさ
JR12V-50W相当
調光方式
調光器:不可
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
1166
配光タイプ
ミディアム
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
※必ず壁スイッチを設置してください