曜日別特売
XS413310 マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック) 12235425

XS413310 マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック) 12235425
XS413310 マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック) 12235425

マルチユニバーサルダウンライト 灯体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
マットブラック
内容量1台注文コード12235425品番XS413310
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4マットブラック高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED色温度(K)4000幅(Φmm)111光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.6光源寿命40000時間配光角度(°)21明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1166配光タイプミディアム
注意
※断熱施工不可
※別途、電源装置をお選びください
※必ず壁スイッチを設置してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする