曜日別特売
OS256705BR コンバーチブル スポットライト ODELIC(オーデリック) 12235924

OS256705BR コンバーチブル スポットライト ODELIC(オーデリック) 12235924
OS256705BR コンバーチブル スポットライト ODELIC(オーデリック) 12235924

コンバーチブル スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
定格光束(Lm)529
質量(kg)0.7
内容量1台注文コード12235924品番OS256705BR
参考基準価格(税別)¥37,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス

種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)155質量(kg)0.7ブラック材質(本体)ポリカーボネート電圧(V)100消費電力(W)7.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700幅(Φmm)80光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)529調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドスイッチだけでは配光切替できません
※別売りリモコン:RC 925
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする