曜日別特売
OS256580R ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236028

OS256580R ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236028
OS256580R ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236028

ミニマム-エス スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
オフホワイト
配光角度(°)23
内容量1台注文コード12236028品番OS256580R
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高演色R15にバージョンアップ
ミニマムサイズに隠された驚きの実力

種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.3オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)3500幅(Φmm)45光源色温白色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)84.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6配光角度(°)23明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)定格光束(Lm)457調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプミディアム
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする