曜日別特売
OS256616R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236378

OS256616R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236378
OS256616R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236378

ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)3500
光源色温白色
ブラック
配光角度(°)23
内容量1台注文コード12236378品番OS256616R
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

対象を美しく引き立てる光
高演色R15のホワイトギア・ミニ

種別器具:LED一体型長さ(mm)108質量(kg)0.4ブラック取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)3500幅(Φmm)50光源色温白色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)89.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6配光角度(°)23明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)483調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプミディアム
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする