曜日別特売
OS256550BCR ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236597

OS256550BCR ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236597
OS256550BCR ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12236597

ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットホワイト
内容量1台注文コード12236597品番OS256550BCR
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

際立つ高演色R15の光
調光・調色スポットライト

種別器具:LED一体型長さ(mm)170質量(kg)0.7マットホワイト材質(本体)ポリカーボネート(マットホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)8.5首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)80光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13配光角度(°)48明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)721調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対象)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする