曜日別特売
PT60P-Z202-RB 積層信号灯PT60Pシリーズ AUTONICS(オートニクス) 12237131

写真

積層信号灯PT60Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード12237131品番PT60P-Z202-RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

誰でも簡単にLEDユニットモジュルを交換ができるツイストロック組立てタイプ

電源電圧DC24外径(Φmm)60動作点灯/点滅/ブザー取得規格CE,UL,ROHSケーブル長(mm)530±100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする