種別器具:LED一体型長さ(mm)126質量(kg)0.7色マットホワイト材質(本体)アルミダイカスト(マットホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)72光源色電球色材質(レンズ)アクリル(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9配光角度(°)46明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)472調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド