LEPLUS NEXT
スマートフォン(汎用)「STRAP SHEET」 挟み込みシートステンレスタイプ ピンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12237289
品番
LN-SH04STPK
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
スマートフォンとケースの間に挟むだけで使える/頑丈なステンレス素材/他社のストラップにも使用可能/端末を傷つけにくい保護フィルム付属
適合機種
スマートフォン(汎用)
材質
ステンレス
色
ピンク
質量(g)
約1.3(本体)
パッケージサイズ(mm)
約W45xH22xD0.45(本体)/約W75xH110xD6(パッケージ込)