OS256498NR ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12237306

OS256498NR ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12237306
OS256498NR ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12237306

ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)5000
光源色昼白色
マットホワイト
内容量1台注文コード12237306品番OS256498NR
参考基準価格(税別)¥12,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)長さ(mm)115質量(kg)0.5マットホワイト取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト(マットホワイト色)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)3.7首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)5000幅(Φmm)72光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)49明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可配光タイプワイド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする