曜日別特売
AD-4922 ベッドスケール エー・アンド・デイ 12237420

ベッドスケール

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1個注文コード12237420品番AD-4922
参考基準価格(税別)¥980,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
779,800

プリンタ内蔵で、時刻と体重値を印字、経過を記録
印字間隔は、10分、30分、60分に設定でき、自動で印字。月日、時間、体重値、変化量を印字。
表示器はコンパクトサイズで機能満載
体重変化量、監視値、元体重、現体重を同時表示。監視値を超えた場合は体重変化量の表示点滅とアラーム音でお知らせ。
アラーム音は4段階の音量調整、消音から選択。
4つのセンサで正確測定。各種サイズのベッドに装着でき、ベッド以外の保育器、ストレッチャー等にも使用可能
使用しているロードセルは汚れ、サビに強く、床の温度変化、湿度の影響、ショックに強い。
センサー部にのる使用可能なベッドのキャスターのサイズは、 直径150mm以下、幅70mm以下です。
データの集計、管理等のシステム化に有効な、RS-232準拠出力付
停電時や誤って電源プラグを抜いて電源が切れても、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されるデータバックアップ機能
ベッド上の毛布や衣料等を乗せたり、降ろしたりの際、体重変化に影響を与えない風袋変化量キャンセル機能
ゼロ調整、スパン調整が簡易に行え、機器の精度維持管理がラク

付属品表示器、和算箱、ロードセル4個、ロードセルケーブル(5m)、 ヒュ-ズ2本(0.5A)、ACコード、プリンタペーパー2本質量(kg)【最大負荷】80kg×4個=合計320kg電源AC100V±10% 約15VA精度体重変化量:±50g/元体重、現体重:±100g(温度変化:±5℃以内)本体質量(kg)【表示器】3【ロードセル】2/個外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【表示器】130×200×160データ出力RS232C準拠印字性能サーマルシリアルプリンタ 、紙幅:58mmアラーム出力TTL 5V測定範囲(kg)体重変化量:-9.99~+9.99 (最小表示0.01/元体重、現体重:0~+151.0 (最小表示0.1警報設定OFF、±0.05~±9.95kg(監視値の設定)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする