曜日別特売
OS256464R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12237446

OS256464R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12237446
OS256464R ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック) 12237446

ホワイトギア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
ブラック
内容量1台注文コード12237446品番OS256464R
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4ブラック取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)75光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)719調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイド
注意
※調光器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする