種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(透明)長さ(mm)125質量(kg)0.4色ブラック取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカストタイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)9.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)3500幅(Φmm)75光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)83.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15配光角度(°)36明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)定格光束(Lm)784調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売配光タイプワイド