種別器具:LED一体型材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)103質量(kg)0.4色オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)45光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)エネルギー消費効率(Lm/W)100.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6配光角度(°)39明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93定格光束(Lm)542調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプワイド