OS256565BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238076

OS256565BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238076
OS256565BR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238076

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットホワイト色
配光角度(°)125
内容量1台注文コード12238076品番OS256565BR
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

裏方の存在が光を変える

種別器具:LED一体型材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)92質量(kg)0.4マットホワイト色取付レール取付専用材質(本体)樹脂(マットホワイト色)、アクリル(乳白)タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6.8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500幅(Φmm)75光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)91.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7配光角度(°)125明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)623調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:不可配光タイプ拡散配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする