OS256570BCR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238207

OS256570BCR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238207
OS256570BCR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238207

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
マットブラック
内容量1台注文コード12238207品番OS256570BCR
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます

種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5マットブラック材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)8首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)78光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16配光角度(°)114明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)624取付面位置壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90迄配光タイプ拡散配光
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする