曜日別特売
OS256567LDR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238216

OS256567LDR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238216
OS256567LDR スポットライト ODELIC(オーデリック) 12238216

スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色温度(K)2700
光源色電球色
オフホワイト
内容量1台注文コード12238216品番OS256567LDR
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

高演色R15タイプの交換型スポットライト
存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます

種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)長さ(mm)50質量(kg)0.5オフホワイト取付レール取付専用材質(本体)樹脂タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)6首振角度(°)90ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11配光角度(°)115明るさ白熱灯器具100W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)673取付面位置壁・天井・傾斜面兼用配光タイプ拡散配光
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする